屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10075mm以内
LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能
電源内蔵
品種たなライト
使用場所屋内
調光方式不可
送り方式【電源】7灯以内
入力電圧AC100V
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー
精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
色温度5000K~2800Kの間で調節可
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
100mm毎で切断可能
特寸対応可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
軒下用
フレキシブル
トップビュー
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能
電源要(別置・別売)
品種軒下用LEDモジュール
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10122mm以内)
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10122mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10100mm以内)
60mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10100mm以内
フレキシブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
50mm毎で切断可能
DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール
特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ
最小曲げ半径100mm(半円まで50mm)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/位相/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統6500mm以内
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)
品種チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2500mm以内
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LINERWASH series
LINE WASH(ケーブルダクト付き)
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
品種LEDモジュール
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター
形状に合わせて立体的な取り付けが可能
60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
プロファイルシステムPFSH専用構成部品
FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明
長さ(mm)153
質量(kg)0.01
品種ジョイントモジュール
入力電流(A)0.05(0.04)
入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)
アルミレールへの取り付けに使用します
アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
品種モジュールクリップ
1個
¥1,698
税込¥1,868
21日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)
品種チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2500mm以内
LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可
電源内蔵
品種たなライト
使用場所屋内
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
調光の可否不可
つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6000mm以内)
電源要(別置・別売)
品種軒下用チェーンLEDモジュール
定格入力電力DC24V
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
連結1系統6000mm以内
つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以以内)
電源要(別置・別売)
品種軒下用チェーンLEDモジュール
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統5500mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10122mm以内)
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10122mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
薄型
全40サイズ(特寸32種類)
乳白半透明カバー
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以下)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用環境屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2750mm以内
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式DMX
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキシブル
ディフューズ
トップビュー
最小曲げ半径500mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式DMX
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
軒下用
乳白パイプ
拡散光
IP保護等級IP64
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種軒下用LEDモジュール
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10075mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
つなげて使える長さ100mmのユニット
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2000mm以以内)
電源要(別置・別売)
品種チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2000mm以内
スリムサイズ
全40サイズ(特寸32種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2750mm以内
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ
カバースクエア型カバー
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH S-FPL
カバースクエア型カバー
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数Ra85
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRE2-APT
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数Ra86~83
色温度5000K~2800K
MC-LED4 Sの1/2の明るさ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間
カバースクエア型カバー
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
明るさ低輝度
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5500mm以内
LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
品種LEDモジュール
アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します
アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用
品種モジュールクリップ
1個
¥1,698
税込¥1,868
21日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー
精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
LEDモジュールの落下、ズレを防止するためのホルダー
上向き取付以外に使用
品種モジュールホルダー
1箱(5個)
¥579
税込¥637
21日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
乳白カバー
精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
関連キーワード
1
2
次へ