カテゴリ

  • 空調・電設資材(291)
  • 照明(78)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4,840)
  • Panasonic(パナソニック)(3,362)
  • MAZDA(マツダ)(360)
  • DEEN(331)
  • Festo(279)
  • エスコ(269)
  • DNT(大日本塗料)(261)
  • タンガロイ(222)
  • ビーエム機器(216)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 京セラ(184)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 住友電工ハードメタル(179)
  • ホンダ(165)
  • イスカル(158)
  • CKD(144)
  • イトーキ(141)
  • 三菱マテリアル(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
6,298税込6,928
1本
当日出荷から12日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
紫外線ランプ DNライティング紫外線ランプDNライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
PWM信号制御調光器 DNライティングPWM信号制御調光器DNライティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティングHAS-LED/SC3-LED適合調光器DNライティング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
689税込758
1個
翌日出荷から19日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A品種延長コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から19日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト(100V仕様) DNライティングダウンライト(100V仕様)DNライティング
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から19日以内出荷
什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧100V
コネクタ DNライティングコネクタDNライティング
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から19日以内出荷
エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から19日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
取付クリップ DNライティング取付クリップDNライティング
579税込637
1箱(5個)
翌日出荷から19日以内出荷
フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
LEDマグネットコード留め DNライティングLEDマグネットコード留めDNライティング
329税込362
1個
翌日出荷
スチールに付けてコードのたるみを抑えます
品種マグネット式コード留め
LEDたなライト DNライティングLEDたなライトDNライティング
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から19日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
669税込736
1個
翌日出荷から19日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
LED器具部品電源コード DNライティングLED器具部品電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から19日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
LEDランプホルダー DNライティングLEDランプホルダーDNライティング
209税込230
1個
翌々日出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種モジュールホルダー
ブラケットフック DNライティングブラケットフックDNライティング
949税込1,044
1個
翌日出荷
LEDたなライト用 ブラケットの前面に取り付ける場合に使用します
品種ブラケットフック
落下防止サドル 2個入 DNライティング落下防止サドル 2個入DNライティング
789税込868
1個
翌々日出荷
上向き・下向き取付する場合に使用
品種SC落下防止サドル
LED電源コード DNライティングLED電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LEDマグネット金具 DNライティングLEDマグネット金具DNライティング
559税込615
1箱(3個)
翌々日出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
質量(kg)0.037品種マグネット受け金具
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
樹脂レール DNライティング樹脂レールDNライティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 コネクタ収納タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
SC3-LED用渡りコード DNライティングSC3-LED用渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
559税込615
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
器具間の延長コード。
定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15