「単管パイプ ゲート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。
外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
関連キーワード