単管バリケード NEWラビット君 RABシリーズ

単管バリケード NEWラビット君 RABシリーズ 安全興業

かわいい動物が道路をガードします。

仕様●色:ピンク●奥行(mm):50●高さ(mm):850●間口(mm):450●適合パイプ径(mm):48.6●単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個付●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個●原産国:日本●コード番号:436-7218 アズワン品番67-2337-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64242135 RAB-P
3,530
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする