カテゴリ
- 厨房用品(52)
- 卓上消耗品(51)
- 店舗什器・備品(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- モノタロウ(43)
- NTN(エヌティーエヌ)(510)
- KANA(片山チエン)(321)
- CKD(221)
- NACHI(不二越)(199)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- NSK(日本精工)(180)
- ParkerTAIYO(140)
- 鹿島化学金属(UKB)(108)
- エスコ(100)
- コガネイ(96)
- イマオコーポレーション(94)
- KHK(小原歯車工業)(89)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- ミニター(83)
- 椿本チエイン(78)
- 旭精工(73)
- FYH(日本ピローブロック)(71)
- イチネンTASCO(70)
- ブランドをもっと見る
「φ80」の検索結果
特価

18-8アルゴン 丸型セルクルリング
EBM(江部松商事)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質18-8(SUS304)タイプ浅型
18-8 ダブルアミ ストレーナー(茶漉兼用)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷材質18-8ステンレス金網Φ0.29×24メッシュ(外側)、Φ0.16×40メッシュ(内側)
18-0 計量カップセット 5点セット
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
たこ焼楊枝
EBM(江部松商事)¥2,398税込¥2,6381個(1kg)当日出荷タコ焼きが取りやすいようにとがった方に溝があります。種別Φ2.5×80mm外寸(mm)Φ2.5×80(1kg約3,800本入)EBM品番8226400
トリアノン マグカップ
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK。熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル種別290ml容量(mL)290寸法(Φ×高さH)(mm)80×88EBM品番7367201
能作 錫 kuzushi Yure 金箔
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷純度100%の錫は非常に柔らかく、形状や厚さにもよりますが手で容易に曲げることができます。金属でありながらも人肌に馴染む錫を、生活の様々なシーンでお楽しみください。