カテゴリ

  • 厨房用品(14)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • マルゼン(20)
  • EBM(江部松商事)
  • SUGICO(スギコ)(15)
  • cotta(12)
  • TKG(10)
  • タニコー(10)
  • 大同興業(9)
  • エムテートリマツ(9)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • UK(三宝)(5)
  • ブランドをもっと見る

「フライヤー用」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
18-8 ポテトフライヤー EBM(江部松商事)18-8 ポテトフライヤーEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
形状角形材質18-8ステンレス柄長さ(mm)280網目1.1×4メッシュ
フライヤーパック EBM(江部松商事)フライヤーパックEBM(江部松商事)
1,298税込1,428
1個(500mL)
翌々日出荷
頑固な油汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。<br />フォーム状なので液だれが少ない。
仕様アルカリ性成分水酸化カリウム、増粘剤EBM品番7476200
鉄 ポテトフライヤー(クロームメッキ) EBM(江部松商事)鉄 ポテトフライヤー(クロームメッキ)EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角形材質柄長さ(mm)280網目1.1×4メッシュ
18-0 フライヤー用 油缶 EBM(江部松商事)18-0 フライヤー用 油缶EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス板厚(mm)0.6
サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴ EBM(江部松商事)サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴEBM(江部松商事)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)240×330×H100網目30メッシュEBM品番7231000
電気式ミニミニフライヤー(バスケットタイプ) EBM(江部松商事)電気式ミニミニフライヤー(バスケットタイプ)EBM(江部松商事)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
油量(L)8消費電力(kW)1.4付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1寸法(mm)(油槽)226×394×150質量(kg)8電源単相100Vコード長さ(m)2安全装置ハイリミット258℃温度調節範囲(℃)0~210外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195EBM品番6967210
強化耐熱プラスチック フライヤー用 油缶(カゴ付) EBM(江部松商事)強化耐熱プラスチック フライヤー用 油缶(カゴ付)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製容量(L)30外寸(mm)275×550×H335耐熱温度(℃)265EBM品番5622500
KM ミニ ステンレス 角型フライバスケット EBM(江部松商事)KM ミニ ステンレス 角型フライバスケットEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状角形
ミニ ステンレス フライバスケット EBM(江部松商事)ミニ ステンレス フライバスケットEBM(江部松商事)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュ EBM(江部松商事)18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュEBM(江部松商事)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
形状角形材質18-8ステンレス質量(g)610外寸(mm)カゴ:210×150×H150柄長さ(mm)280
KM ステンレス サービングバスケット EBM(江部松商事)KM ステンレス サービングバスケットEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
予約販売
形状角形寸法(mm)98×290×H70質量(g)162EBM品番8491290
KM ミニ ステンレス 丸型フライバスケット EBM(江部松商事)KM ミニ ステンレス 丸型フライバスケットEBM(江部松商事)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
形状丸形
18-8 フランクフルトバスケット 4メッシュ EBM(江部松商事)18-8 フランクフルトバスケット 4メッシュEBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
形状丸形材質18-8ステンレス質量(g)492外寸(mm)カゴ:Φ170×H150柄長さ(mm)280
グルメボール EBM(江部松商事)グルメボールEBM(江部松商事)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
材質セラミック
トラエックス フレンチフライスクープ EBM(江部松商事)トラエックス フレンチフライスクープEBM(江部松商事)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
外寸(mm)上203×下83×H228
油汚れ用 洗浄剤 グリースストリップ EBM(江部松商事)油汚れ用 洗浄剤 グリースストリップEBM(江部松商事)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去<br />使用面の温度50℃がもっとも効果的<br />ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性容量(L)3.78使用の目安原液を1~2回スプレーEBM品番4357900
ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) 1連 EBM(江部松商事)ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) 1連EBM(江部松商事)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
持ち手が木柄なので持ちやすく、かき揚げを乗せる皿部分はフッ素コートで滑りが良いので身離れしやすく使いやすいです。
用途フライヤー内でかき揚げを簡単に揚げる事が出来ます直径(Φmm)122種別1連材質18-8ステンレス、木柄、フッ素加工タイプ穴なし全高(mm)335
油汚れ用洗浄剤 グリースカッターEX EBM(江部松商事)油汚れ用洗浄剤 グリースカッターEXEBM(江部松商事)
29,980税込32,978
1個(20kg)
翌々日出荷
用途レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ、焦げ付きの除去仕様アルカリ性使用の目安原液を直接スプレーして15分程放置EBM品番4290820
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら