2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様温度補償機能付 測定範囲0.0~85.0% 質量(g)100(本体のみ) 電源単42本(アルカリ乾電池) 最小表示0.1Brix% 外寸(mm)45×32×H153 測定精度±0.2Brix% 防塵防水性能IEC529_IP65 EBM品番2255311
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

EBM(江部松商事)デジタル糖分測定器
付属品スポイト 測定範囲Brix0.0~55.0% 質量(g)約116(電池を含む) 電源単4電池(1.5V)2個 外寸(mm)58×36×H122 測定精度Brix±0.2% 測定時間3秒 分解能Brix0.1% 機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ) EBM品番6146000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷