カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 山本光学
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 山本光学
- 6ページ目
6ページ目: 山本光学のすべての商品

SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ
山本光学¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から6日以内出荷SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ ■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL適合SS-7000CL種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット
山本光学¥1,498税込¥1,6481組当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです適合LS-355シリーズトラスコ品番854-7297種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
YFCP-800 フェイスシールドクリップ
山本光学(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ご自分の眼鏡のテンプルに取り付けるだけで別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。別売シールドレンズは(YF-800・850)サイズ(S・L)どれでも付け替え可能です。用途に合わせご選択ください。用途医療や介護、リハビリ現場など見ることに集中が必要な現場の眼や顔面からの飛沫感染対策。スーパーや百貨店、飲食店や学校関係者など、対面での接客や巨海にケーションが必要な現場。美容師やネイリスト、学校授業、聴覚障害者などの集中作業及び表情が見える必要がある場面仕様クリップは左右共通材質エラストマー樹脂色ライトグレー質量(g)7種類フェイスシールドグラス(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×14×20RoHS指令(10物質対応)対応
BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器
山本光学¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)
山本光学¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷LS-880専用仕様半面形適合LS-880備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
BA-880 バッテリー
山本光学¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
LS-5BL用 ブロア本体ケースのみ ※底部分のみ
山本光学¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 KL-63/Oリング付適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-27 ダクトホース用 アルミカバー
山本光学¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LIFE SAVER 全シリーズ共通適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
LS-5BL用 基盤一式
山本光学¥6,498税込¥7,1481個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
LS-5 腰ベルト部品(ねじ付き)
山本光学¥919税込¥1,0111セット(2組)11日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-10 PETレンズ (355・455用)
山本光学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
CV-737 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>
山本光学¥5,998税込¥6,5981個当日出荷塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、ロックラバー形状一眼質量(g)49種類保護めがねレンズ色ウルトラクリアブルーレンズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168フレーム色クリアブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ
山本光学¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP88号/LS-455F ルーズフィット形 フード 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)レンズミストレス粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.7フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)72送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)セルロース公称稼動時間(時間)9指定防護係数11
YL-130M レーザー保護ゴーグル(1/100減衰"整備用" 一部透過タイプ)
山本光学¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷1/100減衰"整備用" 一部透過タイプです。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト形状ゴーグル質量(g)95種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)PP、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートOD値2
YF-320 ひさし付防災面
山本光学¥3,398税込¥3,7381個当日出荷視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ(ひさし付)用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護仕様上ひさし付適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型形状ヘルメット取付質量(g)296種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×215×159材質(フレーム)金属材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね
山本光学(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番) クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる長さ調整可、つる角度調節可、ソフトテンプル形状一眼質量(g)47種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162フレーム色ブルーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック遮光度#3材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減
山本光学(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ブルーライトカット機能付きクリップオングラス 度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式仕様クリップオンタイプトラスコ品番470-3791形状クリップオン質量(g)9種類保護めがねレンズ色ブルーライト低減ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×48レンズセルロース(ノンコート)材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率33.0% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
YG-506/YGP-601 保護ゴーグル用 スペアベルト(赤黒尾錠なし織ゴム)
山本光学¥239税込¥2631個当日出荷YG-506 保護ゴーグル用 スペアベルト(赤黒尾錠なし織ゴム)適合YG-506/YGP-601色赤黒種類スペアベルト
YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ
山本光学¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷YG-5200 PET-AFα用スペアレンズです。適合YG-5200トラスコ品番859-9581種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF α(外側:ハードコート+内側:高性能くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス
山本光学¥69,980税込¥76,9781個(1個)6日以内出荷フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。用途フラシュランプ作業の施術者。セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット○調整機能ツル調整:○角度調節○
YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト
山本光学¥499税込¥5491本6日以内出荷YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト/YAMAMOTOロゴ。対応製品:YG-5600、YG-5601 保護ゴーグル色ブルー入数1本入り
NMF-900S メカニカルフィルター(900S用)
山本光学¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。適合LS-900Sシリーズトラスコ品番682-3336厚さ(mm)30種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
ひさし・サイド付防災面バブルタイプ スペアレンズ
山本光学¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷防災面ヘルメット取付タイプ YF-304用スペアレンズです。用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7201材質/仕上アクリル質量(g)190レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
YF-320A 防災面
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ。面体上部に防護カバー(ひさし)の無いタイプ。眼や顔全体を保護。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、フラット型、リブ小型用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など仕様ひさしなしトラスコ品番812-1956形状ヘルメット取付質量(g)258種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×215×158材質(フレーム)金属材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
YW-70 スペアレンズ
山本光学¥1,698税込¥1,8681組(1組)翌々日出荷から4日以内出荷YW-70 遮光めがね用 スペアレンズ材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)18レンズ色グリーン
YC-2 ゴーグルクリップ
山本光学¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。溝付きヘルメット対応です。トラスコ品番853-7500寸法(mm)溝×奥行×高さ:10×15×350材質/仕上鉄質量(g)16
ゴグル形保護めがね YG-5150ーR用スペアレンズ
山本光学¥2,998税込¥3,2981枚(1枚)当日出荷ゴグル型保護めがねYG-5150-R用スペアレンズです。PET-AFαくもり止めダブルレンズ。レンズ厚 外側0.6mm、内側0.5mmトラスコ品番382-0208適合機種YG-5150ーR用スペアレンズ質量(g)18加工防傷加工、防曇加工レンズくもり止めダブルレンズレンズ厚さ(mm)外側0.6 内側0.5紫外線カット○
スワン使い捨て式防じんマスク 20枚
山本光学¥6,390税込¥7,0291箱(20枚)欠品中密着性と快適性を兼ね備えたラウンド型マスク 保管携帯に便利な折りたたみタイプ N95規格とDS2規格の両方に適合仕様●質量13.2g●仕様限度時間:16時間●国家検定合格番号:大第TM642号●入数:1箱(20枚)アズワン品番62-9881-40
保護手袋 インパクトグローブ
山本光学¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ボルトやナット締め、研磨作業者のための振動工具用保護手袋です。用途ボルトやナット締め、研磨作業材質ナイロン、ポリウレタン、セーム皮サイズM(アメリカサイズ)種類インパクトグローブ
レーザー光用シールドカーテン
山本光学¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0色クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
ゴグル型保護めがね NO.900V スペアレンズ
山本光学¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷トラスコ品番134-1755種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴグル形保護めがねYG-1000/1001用スペアレンズ
山本光学¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷YG-1000/1001用スペアレンズです適合YG-1000、YG-1001トラスコ品番406-2871種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番67-2348-74紫外線カット99.9%
YF-323 耐衝撃タイプ防災面
山本光学¥6,498税込¥7,1481個当日出荷面体に耐衝撃性の高いポリカーボネートを採用した防災面 金属等の飛来物や高速飛来物に対応可能仕様上ひさし付、マスク併用可、レンズ交換可形状ヘルメット取付質量(g)276種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×215×161材質(フレーム)アルミ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ
山本光学¥799税込¥8791枚当日出荷NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め) ■対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル適合NO.900V、NO.900N、NO.900A種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズミストレス(両面くもり止め)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色グリーン種類レーザー保護具光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ)
山本光学¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)6日以内出荷装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。仕様カップ型、クロスフィットタイプ、ノーズシール、金属パーツ不使用質量(g)11.7種類使い捨て式防じんマスク入数(枚)20規格国家検定(DS2):第TM790号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55※バンド除く吸気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):46.4粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0以上、測定値(平均):98.7使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):46.4指定防護係数10