絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,299)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,388)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • ADVANTEC(1,689)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,064)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(716)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLC-1Plus レーザーシールドカーテン 山本光学

    YLC-1Plus レーザーシールドカーテン

    山本光学
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
    用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
  • レーザ遮光カーテン YLC 山本光学

    レーザ遮光カーテン YLC

    山本光学
    95,980税込105,578
    1本
    6日以内出荷
    水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
    仕様酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1クリアオレンジ種類レーザー保護具寸法(m)1000×2000可視光線透過率(%)30アズワン品番1-3821-13特性防炎性、難燃性
  • 【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01 山本光学

    【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01

    山本光学
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
  • レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学

    レーザシールドカーテン YLシリーズ

    山本光学
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
    仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5ブルーグレー種類レーザー保護具光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)波長(nm)266-355、1064、808-2100、10600可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)OD値5、5、3、3
  • レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学

    レーザシールドカーテン YLシリーズ

    山本光学
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
    仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5グリーン種類レーザー保護具光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
  • レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学

    レーザシールドカーテン YLシリーズ

    山本光学
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。
    厚さ(mm)0.5光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532
  • レーザ光遮光ウィンド YL-500 山本光学

    レーザ光遮光ウィンド YL-500

    山本光学
    58,980税込64,878
    1枚
    17日以内出荷から63日以内出荷
    レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。