カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • RS PRO(3)
  • KMT(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • エスコ(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • YKK AP(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • KTM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6005rs」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RSSMT(南海精工所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリングSMT(南海精工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シールSMT(南海精工所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)潤滑剤固形グリース