11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両シールド 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
679 税込747
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。 材質ステンレス(SUS440C) 使用温度範囲(℃)-40~150 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.04MB) 潤滑剤潤滑被膜
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SMT(南海精工所)グリースレスベアリング
RoHS
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 シールニトリルゴム 精度JIS0級 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリング
RoHS
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールフッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアルすきま(μm)C4 関連資料(5.23MB) 潤滑剤フッ素系耐熱グリース
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SMT(南海精工所)固形グリースベアリング
RoHS
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 潤滑剤固形グリース
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連キーワード