13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。 精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。 ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。 材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
潤滑油リチウム系 公差d(mm)0/-0.008 軌道輪列数複列
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2 シールニトリルゴム シールドSECC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.18MB) 潤滑剤リチウム系グリース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) CADデータあり
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304 材質(シール)ニトリルゴム 幅公差(mm)-0.12~0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~+0.05 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 シールニトリルゴム 精度JIS0級 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.8MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリング
エコ商品
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールフッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアルすきま(μm)C4 関連資料(5.23MB) 潤滑剤フッ素系耐熱グリース
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
仕様両側接触ゴムシール 材質【ボール】SUS440C【内外輪】SUS440C【保持器】ポリアミド樹脂 シールニトリルゴム シールド非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.18MB) 潤滑剤リチウム系グリース
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 ZZ SMT(南海精工所) CADデータあり
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304 幅公差(mm)-0.12~0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~+0.05 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZ SMT(南海精工所) CADデータあり
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304 幅公差(mm)-0.12~0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~+0.05 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン SMT(南海精工所) CADデータあり
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304 幅公差(mm)-0.12~0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~+0.05 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 オープン SMT(南海精工所) CADデータあり
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304 幅公差(mm)-0.12~0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~+0.05 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール SMT(南海精工所) CADデータあり
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304 材質(シール)ニトリルゴム 幅公差(mm)-0.12~0 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~+0.05 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS304
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング
エコ商品
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連キーワード