暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32
付属品フレックスタイトブラケット
材質真鍮(ワン)
直径(Φmm)23
質量(g)25
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途泥除け取付けタイプ
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)36×75×21.9
色レッド
質量(g)41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26
質量(g)78 (本体・乾電池のみ)
電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類LED 1個
使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250
対応径(Φmm)22~35
適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10
色ブラック
適合パイプ径(Φmm)22~32
アズワン品番64-9544-05
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×47.1×57.0
質量(g)48(本体・部品・充電池)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所シートステー取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途シートスティ取付けタイプ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)19.0~22.8
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池
使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)36.0×75.0×21.9
質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)
光源レッド LED5個
使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-42
取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0
電球の種類LED
点灯時間(時間)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー
色ブラック
質量(g)35
タイプ左右兼用
内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプ
色ホワイト
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間
質量(g)41.6
電源単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36
光源レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。
適合ニマ2(SD-LD135-F/R)
色ブラック
アズワン品番64-9544-82
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
取付径(Φmm)直径:約22.2
仕様シンプルでスマートなボディ
材質ワン:アルミ
質量(g)22
最大500ルーメンの充電式フロントライト
オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ
サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保
取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載
付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電
ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属
ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)34×100×37
色ブラック
質量(g)117(本体のみ)
使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)
光度(cd)約4500
アズワン品番64-9546-06
明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)
使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト
自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能
サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属
シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属
マグネット内蔵
使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅)
使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)
付属品ラバーバンド、クリップブラケット
寸法(mm)39×33×17
色レッド
質量(g)12(本体、電池のみ)
アズワン品番64-9545-80
バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)26.5~30.2
1個
¥239
税込¥263
10日以内出荷
「ボルト」シリーズ補修用パーツ
適合ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ウノ(HL-EL010)
色ブラック
アズワン品番64-9545-06
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
色ブラック
1個
¥199
税込¥219
欠品中
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色レッド
質量(g)21(本体、電源のみ)
アズワン品番64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。
用途セーフティーライト。
電池CR2032×2個
材質アルミ
モード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)31.5~34.5
1個
¥199
税込¥219
欠品中
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)23.5~27.2
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200
取付径(Φmm)15.5~16.5
1個
¥219
税込¥241
欠品中
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した自転車以外にも取り付け可能なウェアラブルセーフティライト
バッグ、サドルバッグ、ウェアなどにクリップで簡単に脱着可能
付属のラバーバンドで自転車にも取り付け可能
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール(※別売のSYNCKINETICとペアリングすることでキネティックモードを発動)
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約18時間(ロー)、約45時間(点滅)、約16時間(ラピッド)、約12時間(グループライド)、約25時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)・ラバーバンド+フック(5442620)・クリップブラケット(5442610)
付属品MicroUSBケーブル、ラバーバンド
寸法(mm)45.5×44×20
質量(g)21(本体、充電池のみ)
アズワン品番64-9545-86
バンド径(mm)Φ26~32
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電
明るさ(Lm)約800(約6500cd)
付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)116×31.2×43.2
色ブラック
質量(g)140
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途補修、交換用スペーサー
適合AMPP500(HL-EL085RC)、KEEN(HL-EL370)、シンクコア(HL-NW100RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト400DUPLEX(HL-EL462RC-H)、ボルト300(HL-EL460RC)
色ブラック
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ