適合機種ボルトシリーズ ラピッドエックス (TL-LD700)ラピッドX2 (TL-LD710-F)
色ブラック
1個
¥479
税込¥527
33日以内出荷
USBケーブル Type-A→Type-C
用途アンプ900、ボルト800ネオ、ボルト400ネオ関連パーツ
1個
¥998
税込¥1,098
31日以内出荷
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27
質量(g)25
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
充電時間(時間)約3.5
防水性IPX4
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
最大500ルーメンの充電式フロントライト
オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ
サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保
取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載
付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電
ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属
ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)34×100×37
色ブラック
質量(g)117(本体のみ)
使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)
光度(cd)約4500
アズワン品番64-9546-06
明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)
使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色レッド
質量(g)21(本体、電源のみ)
アズワン品番64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
特長:・最大約200ルーメンの充電式ライト。オプティキューブテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン。電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載。モードメモリ機能により前回使用したモードで点灯開始。手軽なUSB充電(Micro USBケーブル付属)。簡単に着脱できるラバーバンド取付け
用途使用時間:点灯(ハイ):約1.5時間(200ルーメン)点灯(ロー):約13時間(40ルーメン)点滅:約30時間(200ルーメン)。標準充電時間:約2.5時間。使用電池:リチウムイオン電池 3.7v 800 mAh。ブラケット:ラバーバンド。対応径:22-35mm
色ブラック
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。
用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合)
色チェレステ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
操作性の良いレンズ一体式スイッチの充電式フロント用セーフティライト
リチウムイオン充電池を内蔵し、付属のMicro USBケーブルで簡単充電
アルミ切削ボディのシンプルで軽量、コンパクトなデザイン
レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取り付け
取り外した際もブラケットが自転車に残らずスッキリ
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
用途フロント用
付属品ラバーバンド+フック、Micro USBケーブル
寸法(mm)27×27×27
色ブラック
質量(g)25(充電池含む)
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(3.7V70mAh)
充電時間(時間)約3.5(USB2.0 500mAh)
取付径(Φmm)22~32
使用時間(時間)約3(点灯)、約6.5(ラピッド点滅)、約6.5(スロー点滅)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト
約100Lm(約400カンデラ)の明るさ
点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載
ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間)
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付
ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
光束(Lm)100
光度(cd)400
付属品ラバーバンド+フック
寸法(mm)80×25×31、(取付バンド径)Φ22~32
質量(g)42(本体、電池のみ)
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電
明るさ(Lm)約800(約6500cd)
付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)116×31.2×43.2
色ブラック
質量(g)140
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル
LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現
※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED
オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン
USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間)
充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載
満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間)
消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き
バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ)
シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)
寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6
色レッド
質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)
光源LED×3
アズワン品番64-9544-61
発電方式USB充電
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能
オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能
大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh)
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載
手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属)
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用
ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード
ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります
モードメモリ機能
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
ヘルメットブラケット(オプション)対応
急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了
バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル
寸法(mm)111.3×30.6×41.3
質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)
使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約6 (USB2.0)
アズワン品番64-9544-89
使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60
防水性IPX4
充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト
使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)
寸法(mm)74×31×39
質量(g)46(本体・電池のみ)
周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)
取付径(Φmm)12~32
発電方式USB充電
点灯時間(時間)5
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した自転車以外にも取り付け可能なウェアラブルセーフティライト
バッグ、サドルバッグ、ウェアなどにクリップで簡単に脱着可能
付属のラバーバンドで自転車にも取り付け可能
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール(※別売のSYNCKINETICとペアリングすることでキネティックモードを発動)
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約18時間(ロー)、約45時間(点滅)、約16時間(ラピッド)、約12時間(グループライド)、約25時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)・ラバーバンド+フック(5442620)・クリップブラケット(5442610)
付属品MicroUSBケーブル、ラバーバンド
寸法(mm)45.5×44×20
質量(g)21(本体、充電池のみ)
アズワン品番64-9545-86
バンド径(mm)Φ26~32
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト
インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載
ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード
横からの被視認性を高めたデザイン
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応
使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅)
充電時間:約3~6時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)
付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)93.5×33.5×41.5
質量(g)94(本体、充電池のみ)
明るさ約5000cd(約500lm)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト
キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)
付属品MicroUSBケーブル
寸法(mm)74.5×26×28
質量(g)43(本体、充電池のみ)
バンド径(mm)Φ26~32
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
「ボルト」シリーズのカートリッジバッテリー(BA-3.1、BA-2.2)の急速充電に加え、そのバッテリーをモバイルバッテリーとしてスマートフォン等にも充電ができる新型クレードル
底の部分を回して充電と外部給電の切替が可能(充電と外部給電は同時に使用できません)
付属品Micro USBケーブル
色ブラック
充電時間約3時間~5時間
アズワン品番64-9545-07
1個
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
付属品USBケーブル
適合機種ボルト300 (HL-EL460RC)、ボルト50 (HL-EL460RC REAR)
面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット
視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8
付属品充電用MicroUSBケーブル
寸法(mm)74.2×24.4×30.8
質量(g)22.5(本体・電池のみ)
機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ
光源面発光LEDモジュール
使用電池リチウムポリマー充電池
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9544-55
取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー
別売の急速充電クレードルにも対応
充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
付属品USBケーブル
適合ボルト800(HL-EL471RC)
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3400
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
付属品USBケーブル
適合機種ボルト300 (HL-EL460RC)、ボルト50 (HL-EL460RC REAR)
色ブラック
アズワン品番64-9544-51
1個
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト
加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載
MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能
点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載
消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付
リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間)
スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様
本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式USB充電
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル
寸法(mm)74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32
色レッド
質量(g)32(本体、電池のみ)
アズワン品番64-9545-08
点灯時間(時間)5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード