Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
Panaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)当日出荷
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
Panaracer(パナレーサー)(143件のレビュー)当日出荷
材質(ビード)スチール色黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。
メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)当日出荷
バルブ変換アダプター米式→英式
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
ミツビシ当日出荷
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
Panaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)当日出荷
接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340色シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ミツビシ当日出荷