従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)250
全長(mm)340
色シルバー
アズワン品番64-9554-41
最大圧力(kPa)800
空気圧100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属
充填圧力(Mpa)上限1.1
適合タイヤバルブ英/米/仏
アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
アズワン品番64-9599-27
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800
材質アルミ
質量(g)85
収納時寸法(mm)170
アズワン品番64-9555-37
適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g
材質アルミ
最大圧力(kPa)900
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。
メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。
その他ワンタッチ口金/伸長式ホース
付属品フレーム取付用ブラケット
材質アルミ
色黒
圧力充填圧上限(kPa):800
適合バルブタイプ米・仏
1本
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa
付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ
材質アルミ
自転車バルブに差し込むだけで簡単ロック バルブ口反対側のボタンを押すだけで簡単解除。もちろんボールや浮き輪にも使用できるアダプター付安心の対人賠償責任保険付き。空気圧の上限は500kpaです。英式バルブ専用。高圧が必要な仏式バルブ(ロードバイク)や米式バルブの自転車には対応しておりません。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式専用
使用空気圧(kPa)500
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)200
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
軽量樹脂製フロアポンプ。従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪用アダプター付
最大空気圧7気圧。
用途プラスチック製ポンプ
適合タイヤバルブ英・米・仏式
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。
高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。
米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き
付属品米式バルブアダプター
色シルバー
材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマー
アズワン品番64-9555-08
充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPa
色ブラック
質量(g)565(付属品含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585
ホース長さ(mm)約680
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色シルバー
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応
(※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。)
見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理
使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2)
付属品英式バルブクリップ
色イエロー
アズワン品番64-9555-43
1本
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ワンタッチフロアポンプゲージ付
仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付
色ブラック
アズワン品番64-9555-34
充填圧力(Mpa)上限1.1
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
関連キーワード