カテゴリ
- 自転車部品(28)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CHAOYANG(2)
- IKO(日本トムソン)(16)
- IRC(13)
- IWA(丸八工機)(4)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Petronas(2)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SHINKO(シンコータイヤ)(4)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- ウェッジ(2)
- オークラ輸送機(1)
- コノエ(27)
- シグマ光機(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- 伊東電機(20)
- ブランドをもっと見る
「700×30c」の検索結果

PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
F730-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 650ETRTO規格30-622
F730-GK-B2 GRAVELKING 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)320推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,798税込¥7,4781本8日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×30C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
タイヤ AGXERO
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)320推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×30C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×30C TLR アンバーサイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)300推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)360推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×30C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)360推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×30C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,798税込¥7,4781本8日以内出荷オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×30C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 650ETRTO規格30-622
F730-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
タイヤ AGXERO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×30C質量(g)295推奨内圧(kPa)MAX 600ETRTO規格30-622
F735-GK-B2 GRAVELKING 700×35C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
F730-AGD-B AGILEST DURO(アジリストデュロ)
Panaracer(パナレーサー)¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ色黒/黒サイズF700×30C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 700ETRTO規格30-622
F735-GK-D2 GRAVELKING 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622