曜日別特売

タイヤ AGXERO TLR

タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO TLR - Panaracer(パナレーサー)

評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。
耐貫通パンク強度6%以上(
社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!

内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
色
ETRTO規格
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842519F728TR-AGX-B(トレッド/サイド)黒/黒700×28C270MAX65028-622
¥8,200
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
79842607F725TR-AGX-AX(トレッド/サイド)黒/アンバー700×25C250MAX80025-622
¥8,200
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
79842686F728TR-AGX-AX(トレッド/サイド)黒/アンバー700×28C270MAX65028-622
¥8,200
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
79842738F730TR-AGX-AX(トレッド/サイド)黒/アンバー700×30C300MAX60030-622
¥8,200
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
79842835F730TR-AGX-B(トレッド/サイド)黒/黒700×30C300MAX60030-622
¥8,200
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
79843438F725TR-AGX-B(トレッド/サイド)黒/黒700×25C250MAX80025-622
¥8,200
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする