タイヤ AGXERO

タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)タイヤ AGXERO - Panaracer(パナレーサー)

コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。
耐貫通パンク強度6%以上(
社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!

内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
色
ETRTO規格
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841810F730-AGX-AX(トレッド/サイド)黒/アンバー700×30C260MAX70030-622
¥7,200
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
79842196F725-AGX-B(トレッド/サイド)黒/黒700×25C220MAX85025-622
¥7,200
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
79842650F730-AGX-B(トレッド/サイド)黒/黒700×30C260MAX70030-622
¥7,200
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
79843070F728-AGX-AX(トレッド/サイド)黒/アンバー700×28C230MAX75028-622
¥7,200
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
79843149F728-AGX-B(トレッド/サイド)黒/黒700×28C230MAX75028-622
¥7,200
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
79843621F725-AGX-AX(トレッド/サイド)黒/アンバー700×25C220MAX85025-622
¥7,200
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする