カテゴリ

  • 自転車部品(23)
絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • 常磐精工(122)
  • ケルヒャー(29)
  • CKD(19)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ミツビシ(10)
  • SMC(7)
  • カネテック(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • トヨタ(5)
  • アルモード (ベルク)(5)
  • トレード(5)
  • エスコ(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • つくし工房(4)
  • カワグレ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「728b」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
    黒/黒
  • F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)

    F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
    トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
  • F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
    黒/黒サイズF700×28C質量(g)190推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格23-622
  • F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
    用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750黒/黒サイズ700×28
  • F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • コンフィ Panaracer(パナレーサー)

    コンフィ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
    ビードアラミド
  • タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMo(リブモ)

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
    材質(ビード)アラミド黒/黒
  • Tガードプラス タイヤ Panaracer(パナレーサー)

    Tガードプラス タイヤ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
  • タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)

    パセラブラックス

    Panaracer(パナレーサー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
  • AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST FAST

    Panaracer(パナレーサー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
    サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
  • ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)

    ツーキニスト

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
    ケーシングHyperTexビードスチール
  • RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMO S(リブモS)

    Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
  • パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
  • Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)

    Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)

    Panaracer(パナレーサー)
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
  • AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST DURO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
    オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
  • Race A Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race A Evo4

    Panaracer(パナレーサー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    強さと軽さのトータルバランスに優れたあらゆるレースシーンに対応するオールラウンドクリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材でタイヤ全面をシールド 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
  • Race D Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race D Evo4

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード