棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質SUS304
高さ(mm)815
キャスター100Φゴム車
ストッパーあり(×2)
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)スチール
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
材質(ポール)SUS430
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304
タイプオールステンレス仕様
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
関連キーワード