絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
968件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    13,900税込15,290
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    木ネジ取付専用 上向付・下向付兼用
    消費電力(W)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)100×143定格電圧AC100V専用取付場所壁付専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)146電源容量(VA)8演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    上向付・下向付兼用
    材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁器具:白消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×211定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)38.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)225調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
    取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED足元灯 DAIKO(大光電機)

    LED足元灯

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    マット敷工法使用可能
    材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:黒消費電力(W)1定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)8光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□50適合壁厚(mm)5~25光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)□60電源容量(VA)3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)700~1200定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
    ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
    消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
    器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
  • 部品 高気密SB天井対応スリットモジュール DAIKO(大光電機)

    部品 高気密SB天井対応スリットモジュール

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる器具:黒材質(枠)アルミ型材 黒アルマイト、鋼板RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED防湿灯(シーリング*ブラケット) DAIKO(大光電機)

    LED防湿灯(シーリング*ブラケット)

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)寸法(mm)出:120取付A03/B01/E08電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(Φ×高さH)(mm)120×120光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光源寿命40000時間容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)375エコロジー商品省エネ
  • LED防災照明(ダウンライト) DAIKO(大光電機)

    LED防災照明(ダウンライト)

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様バッテリーモニター付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70保守率0.92エコロジー商品省エネ
  • LED屋外灯(ダウンライト) DAIKO(大光電機)

    LED屋外灯(ダウンライト)

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様下面カバー付材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明取付A01/G02電圧(V)AC100消費電力(W)4.7寸法(Φmm)116機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプ埋め込み深さ(mm)110光源寿命40000時間容量(VA)8点灯保持時間点灯保持時間60秒RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)

    防災照明/非常灯

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • 吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け

    DAIKO(大光電機)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(45°まで)
    消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    ブローイング工法・マット敷工法使用可能
    付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    ブローイング工法・マット敷工法使用可能
    付属品拡散パネル付、拡散パネル付仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
  • 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/非調光/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~13台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否
  • 間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~26台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
  • 間接照明用器具/調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調光/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    幅(mm)85高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可
  • 間接照明用器具/調光/ダブルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調光/ダブルライン

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)50本体:白高さ(mm)60電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否LED交換不可調色の可否
  • 間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要 DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
  • 間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/楽調/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
  • 間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
  • 間接照明用器具/屋外用/スタンダードライン照明 スリムタイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/スタンダードライン照明 スリムタイプ

    DAIKO(大光電機)
    769税込846
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/よくばり/間接照明器具

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
  • ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
  • ランプ・パーツ/パーツ・他/間接照明用器具/楽調/まくちゃん/温調/調光/調色・調光 PWM/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/パーツ・他/間接照明用器具/楽調/まくちゃん/温調/調光/調色・調光 PWM/よくばり/間接照明器具

    DAIKO(大光電機)
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼板 白塗装寸法(mm)巾25 長110 高35
  • ランプ・パーツ/パーツ・他 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/パーツ・他

    DAIKO(大光電機)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷