絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品

アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否否
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否否
アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他
DAIKO(大光電機)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)タイプCOBタイプ電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可
アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属材質本体:アルミ型材 シルバー塗装長さ(mm)1200幅(mm)45色本体:シルバー高さ(mm)50電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)15.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)128.3容量(VA)18光束(Lm)1990LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置壁・地中差込兼用調光の可否否
アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷高さ(mm)145タイプフランジタイプ電圧(V)AC100保護構造防雨形取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調色の可否否エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から5日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否否
ベースライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.3色プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80消費電力(W)6.5光源LED電球(昼白色)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光束(Lm)器具:530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
人感センサー付アウトドアローポール
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
壁取付金具
DAIKO(大光電機)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷仕様ボルト・バンド取付兼用、灯具角度変更可能(5°・10°・20°・30°)電力柱・ポール(Φ60・Φ76・Φ89)にも取付可能、電力柱・ポールに取付の際は、取付用バンドを別途お買い求めください。壁面取付金具適応機種DWP-39767W・DWP-39768W材質ステンレス寸法(mm)幅55×高65×出60質量(kg)0.14
傾斜天井用フランジ
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ95×高75質量(kg)0.3
シーリング
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDスタンドライト
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷消費電力(W)6.8口金E26色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷材質ポリカーボネート/乳白(マット)、ポリカーボネート/白質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)75消費電力(W)6.1LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可