絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,193)
- 三菱電機(10,107)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,365)
- RS PRO(2,459)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,509)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,452)
- オーム電機(1,432)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(708)
グリーン購入法適合(215)

LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED部品 エンドキャップ
DAIKO(大光電機)¥239税込¥2631台当日出荷から10日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 フィードインボックス
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から7日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
ベースライト/長形BL/20形本体
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
LED浴室灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷グレアレスコーン消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
LED部品 カップリング形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から9日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
...