13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付場所直付専用 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径(Φmm)430 高さ(mm)285 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.4 容量(VA)16 光束(Lm)750 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 材質カバー:綿糸 生成り 直径(Φmm)300 高さ(mm)290 タイプ上面一部開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.9 容量(VA)9 光束(Lm)340 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様LED交換可 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 調光の可否 調色の可否
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)AC100 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付、拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

関連カテゴリ