26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア シリコンカバー
エコ商品
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
32,900 税込36,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色) 取付クイック取付式 タイププルレススイッチ付:6灯-3灯-3灯-0 消費電力(W)39 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.6 LEDLEDユニットフラット形6.5W(GX53-1)×6灯 塗装銅板・銅管:黒塗装 灯数6 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4200 適用畳数~10畳用
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
エコ商品
器具:金 取付C03/E12 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付 全長(mm)300~800 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア/~8畳
調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~8畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア/~10畳
調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~10畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア/~6畳
調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W×6灯相当 光源寿命40,000時間 適用畳数~6畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~4.5畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン 取付簡易取付式 タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替 ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様操作距離5m 付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付 寸法(mm)巾39 高130 出19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命40,000時間 取付方式簡易取付式 仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm)径Φ1200 高390 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命40,000時間 材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白 取付方式簡易取付式 仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)真鍮ブロンズ 材質鋼管 真鍮ブロンズメッキ 適合DP-35202G専用
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


色(本体)シルバーサテン 材質鋼管 シルバーサテン塗装 適合DP-35203G専用
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm)径Φ1200 高390 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷