仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質プラスチック
寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100300A用
仕様LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
質量(kg)0.2
容量(VA)300
仕様LED交換可
付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径□115 埋込深36 出14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1
ランプランプ付
色温度(K)2800
エネルギー消費効率(Lm/W)2.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)1
色(本体)白
光色電球色
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)1.3
調光の可否非調光
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様LED専用
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用
付属品リモコン付
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
容量(VA)容量300
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)0.2
連結数使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)、1個用スイッチボックスに適合、6シーン切替+OFF、明るさ調整(明るく・暗く)、スケジュール発停切替、スケジュール入/切 モニター
寸法(mm)埋込:51×71、出:5
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
定格電圧(V)AC100
関連キーワード