商品豆知識
LED交換可
引掛シーリング取付式
吊高さ調節可能
調光可能(5%~100%)
フランジタイプ
全長(mm)700~1200
寸法(Φ×高さH)(mm)580×248
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
従来光源白熱灯100W×4灯相当
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
色器具:黒
材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)12.6
寸法(幅W×高さH)(mm)120×169
ランプランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)135
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W×2灯相当
ランプLED内蔵
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可
材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明
幅(mm)【器具】120
寸法(mm)【器具】出135
色白
高さ(mm)【器具】169
消費電力(W)12.6
電源AC100V専用
ランプランプ付
皮相値(VA)22
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra93
定格光束(Lm)1410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W×2灯相当
ランプランプ付
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)
材質プラスチック 白
寸法(mm)径Φ95×高75
質量(kg)0.3
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
付属品コードハンガー付
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数8~10畳
調色の可否可
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)83/83
関連キーワード