仕様照度センサー検知高さ:1~2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)390
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)80
仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
長さ(mm)170
質量(kg)1.4
直径(Φmm)100
奥行(mm)185
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
角度(°)首振壁向30・外向90・回転360
色温度(K)2800
光源色電球色
容量(VA)13
光束(Lm)200
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED電球 6.7W(E26)
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
定格電圧(V)AC100
関連キーワード