カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- 三菱電機(45)
- 岩崎電気(25)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- オーム電機(16)
- コイズミ照明(9)
- EKチェーン(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 東芝ライテック(4)
- フィリップス(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- GENTOS(2)
- ELPA(1)
- デビカ(1)
- JAPPY(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日機(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(2)
「520lm」の検索結果
特価

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LEDLED交換不可演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】色白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)93
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付色黒電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ
DAIKO(大光電機)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
LED丸型玄関灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥6,798税込¥7,4781台7日以内出荷天井・壁面取付兼用の防湿防雨型シーリングです。コンパクトでシンプルなデザインで空間に馴染みます。電球色で柔らかな光です。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質アルミダイカスト黒塗装 アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ174 出86質量(kg)0.7消費電力(W)6.5スイッチ壁スイッチランプLED6.5W 電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間定格光束(Lm)520