カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(40)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • 三菱電機(6,731)
  • 岩崎電気(500)
  • 東芝ライテック(330)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • 日動工業(113)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
  • 星和電機(SEIWA)(29)
  • ハタヤリミテッド(24)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • ENDO(遠藤照明)(22)
  • マリンテック(17)
  • オーム電機(16)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • ホーザン(14)
  • JAPANNEXT(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 光明理化(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 200W」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)43電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6700従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
    取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
    電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.2m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
    質量(kg)0.8白(ホワイト93)寸法径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)16ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)26配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯200W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • ベースライト DAIKO(大光電機)

    ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
  • シーンコントローラー DAIKO(大光電機)

    シーンコントローラー

    DAIKO(大光電機)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ハイポール/ブラック

    DAIKO(大光電機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から53日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • D‐SAVE DAIKO(大光電機)

    D‐SAVE

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光

    DAIKO(大光電機)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
  • ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
  • ブラケット/和風 DAIKO(大光電機)

    ブラケット/和風

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/防犯灯

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    光色昼白色ランプLED内蔵