カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
  • バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • エスコ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ホンダ(25)
  • カクダイ(21)
  • コガネイ(20)
  • Namekawa(滑川軽銅)(20)
  • ノーブランド(17)
  • 東芝ライテック(16)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • アカギ(14)
  • ネグロス電工(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • イスカル(11)
  • イマオコーポレーション(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a83」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 ※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モード機能が無効となります。 Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 推奨調光範囲(20%~100%) Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明質量(kg)1.1寸法径Φ75 長132 高168mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.8取付場所天井付・壁付・床付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 /200V/242V兼用 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
    材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
    材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8白(ホワイト93)寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
    仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
    材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
    材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.9白(ホワイト93)寸法径Φ165 埋込穴Φ150 埋込深253mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)45時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
  • スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
  • スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
  • スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
  • スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(Φmm)137首振角度(°)片側35・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
関連キーワード
照明器具カテゴリ