カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(117)
- バッテリー・電装(7)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(1)
- SMC(40,574)
- エスコ(411)
- MAZDA(マツダ)(195)
- ミツビシ(166)
- ホンダ(147)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- ニッサン(59)
- 三菱電機(52)
- スバル(52)
- トヨタ(33)
- ユーエイキャスター(28)
- unitech(27)
- 日本プリメックス(23)
- エフケイシステム(21)
- オーム電機(20)
- SATO(サトー)(20)
- 東海キャスター(19)
- 東芝ライテック(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)
グリーン購入法適合(29)
「a93」の検索結果
特価

直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ・パーツ/パーツ・他
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷仕様LZW-93627LB・LT専用材質ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×230RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/リニアトラック
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装色黒RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2消費電力(W)89.8色温度(K)5000容量(VA)92/93光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2電圧(V)AC200~242消費電力(W)89.8容量(VA)92/93RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷AC100-242V 調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応