DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
寸法(mm)
幅65長2428高49
質量(kg)
2
電圧(V)
AC200~242
消費電力(W)
89.8
容量(VA)
92/93
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHF86形×2灯定格出力相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82313510
LZA-93732N
4000
白色
¥
89,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322129
LZA-93732A
3500
温白色
¥
89,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください