カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(282)
- SPARKFUN(67)
- メディアカバーマーケット(64)
- オーム電機(50)
- ODELIC(オーデリック)(50)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- RS PRO(47)
- Sensata / Crydom(32)
- トヨタ(20)
- 日野自動車(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- 新ダイワ(16)
- ELPA(15)
- 工進(15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- SK本舗(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- 日本モレックス(molex)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「dinse」の検索結果

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
人感センサー付ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
部品・ランプ/人感センサー
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様照度センサー検知高さ:1~2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)14点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷取付埋込専用径(Φmm)80埋め込み深さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)65
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から19日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
人感センサー付アウトドアローポール
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷付属品エリアマスク付属、拡散パネル付仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)点灯保持時間60秒
人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥9,198税込¥10,1181台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
外玄関灯(人感センサー付き)
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷シンプルなデザインの人感センサー搭載防雨型玄関灯。本商品の設置には電気工事士による工事が必要です。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅120×高さ319×出78質量(kg)0.7消費電力(W)6.8ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:51.4光源寿命40000点灯保持時間60秒光色電球色(2700K)定格光束(Lm)350演色性(Ra)83
人感センサー付き 防雨型外玄関灯
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅174×高さ188×出89質量(kg)1消費電力(W)6.8センサー(マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.5光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83