曜日別特売

人感センサー付ダウンライト

人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト - DAIKO(大光電機)
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
93
内容量
1台
26件中 1~26件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307885DDL-6283AW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60350094.27温白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308095DDL-6282WW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60500094.27昼白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308899DDL-6283YB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60270071.47電球色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309021DDL-6282YS径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60270077.17電球色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309651DDL-6283WW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60500094.27昼白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310360DDL-6282YW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60270085.77電球色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310500DDL-6284YB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深5727005713電球色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310579DDL-6285YW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57270067.913電球色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311060DDL-6282AB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60350081.47温白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311559DDL-6284AB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57350062.813温白色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313248DDL-6283YW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60270085.77電球色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313589DDL-6283AB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60350081.47温白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313650DDL-6284AW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57350074.313温白色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313826DDL-6283YS径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60270077.17電球色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313860DDL-6284YS径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57270060.813電球色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314359DDL-6282AW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60350094.27温白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314815DDL-6285AW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57350074.313温白色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315811DDL-6285WW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57500074.313昼白色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315847DDL-6285AB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57350062.813温白色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317421DDL-6284YW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57270067.913電球色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319505DDL-6282YB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60270071.47電球色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320230DDL-6284WW径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57500074.313昼白色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321176DDL-6283AS径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60350087.17温白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322549DDL-6285YB径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深5727005713電球色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324098DDL-6285YS径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57270060.813電球色
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326076DDL-6282AS径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深60350087.17温白色
¥21,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする