11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高144 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)100×168 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.4 従来光源CDM-T70W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP70W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高99 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高144 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)100×168 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.4 従来光源CDM-T70W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)144 埋め込み深さ(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル20° 従来光源CDM-T70W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)144 埋め込み深さ(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル20° 従来光源CDM-T70W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)165 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2420 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)257 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2420 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)135 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)165 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)135 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ75・回転360 埋め込み深さ(mm)257 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ