カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- CKD(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- IDEC(和泉電気)(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(61)
- omron(オムロン)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Vesrah(2)
- エスコ(4)
- コイズミ照明(17)
- ベン(2)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(3)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(6)
- 富士電機(2)
- 日立産機システム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(10)
「va-013」の検索結果

人感センサー付ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
LED間接照明/調光
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】色白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付色黒電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
ベースライト/FL20W形 タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
LED間接照明
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ色器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.4色白(ホワイト93)寸法径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.7ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)13配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L600
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.8光源寿命40000時間容量(VA)12/13(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1090調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)13LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
間接照明用器具/楽調/シングルライン
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(縦・横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用