カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(243)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,749)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- 旭精工
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(207)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(79)
- 以上(85)
- 以上(86)
- 以上(87)
価格
- 1,500円以下(19,635)
- 1,500-10,000円(15,111)
- 10,000-50,000円(7,494)
- 50,000-100,000円(1,437)
- 100,000円以上(818)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
旭精工(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から24日以内出荷鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
...