絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
251件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ旭精工
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット アルミシリーズ 旭精工ピロー形ユニット アルミシリーズ旭精工
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ひしフランジ形ユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状角フランジ形ユニット
シャフトブレーキ 旭精工シャフトブレーキ旭精工
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない
材質ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)寸法MM4×0.7
レールブレーキ(スプリング保持形)P40 旭精工レールブレーキ(スプリング保持形)P40旭精工
96,980税込106,678
1個
21日以内出荷
スプリング保持、エア解放Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止継ぎ仕様のレールに使用可非常時の緊急停止ローバックラッシ摩擦板の交換可能ワンタッチ継手付(Φ4)複数取付可追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)表面粗さRa0.4
レールブレーキ(スプリング保持形) 旭精工レールブレーキ(スプリング保持形)旭精工
92,980税込102,278
1個
21日以内出荷
スプリング保持、エア解放Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止継ぎ仕様のレールに使用可非常時の緊急停止ローバックラッシ摩擦板の交換可能ワンタッチ継手付(Φ4)複数取付可追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)表面粗さRa0.4
リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工リニアブレーキ 手動クランパー旭精工
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
保持力(N)定格:400
ディスク(内径加工付き) 旭精工ディスク(内径加工付き)旭精工
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
寸法F(mm)3寸法G(mm)6ディスク径(Φmm)150
手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属) 旭精工手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)旭精工
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属
仕様(手動)動制動力:2400N付属品ロックナット締付トルク(N・m)5
手動式キャリパーブレーキ 旭精工手動式キャリパーブレーキ旭精工
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能
仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)旭精工
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
エアー式キャリパーブレーキ 旭精工エアー式キャリパーブレーキ旭精工
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き旭精工
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
鋼鈑製カバー(片側ゴムシール付) 旭精工鋼鈑製カバー(片側ゴムシール付)旭精工
929税込1,022
1個
翌々日出荷
適合本体UCF209CRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット UCFL形 旭精工ひしフランジ形ユニット UCFL形旭精工
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工角フランジ形ユニット アルミシリーズ旭精工
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号AF204J基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3
ユニット用玉軸受(重荷重用) テーパ穴形 旭精工ユニット用玉軸受(重荷重用) テーパ穴形旭精工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 テーパ穴形 旭精工ユニット用玉軸受 テーパ穴形旭精工
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー旭精工
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応