「r-766」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当
V面硬度HRC50~58
V角度(°)70
真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2
平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2
取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)
V面あらさRa3.2
表面処理硬質クロムメッキ
寸法A(mm)76
寸法A1(mm)76.74
寸法B(mm)9
寸法K(mm)10.5
寸法S(mm)43
寸法P(mm)90
取付ボルトM10
質量(kg/m)5
関連キーワード