イヤーウィスパー ミスサイレンシアSilencia(サイレンシア)当日出荷
色ピンク材質ポリウレタン付属品携帯ケースアズワン品番65-1833-99松吉医科器械コード23-3885-00
イヤーウィスパー サイレンシアSilencia(サイレンシア)当日出荷
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。
数ある耳せんの中でも
トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質ポリウレタン付属品携帯ケースサイズレギュラーアズワン品番65-1833-97遮音値(dB)32松吉医科器械コード02-4230-01
サイレンシアプロ コンフォートSilencia(サイレンシア)翌々日出荷から7日以内出荷
超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。
JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。
耳栓 レギュラーSilencia(サイレンシア)翌日出荷
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用トラスコ品番545-0364材質ポリウレタン幅(mm)12色イエローサイズレギュラー高さ(mm)25コードなしNRR値32dBケースなし
耳栓 バラエティパックSilencia(サイレンシア)翌日出荷
サイズや形が試せる6種類入り耳栓です。
用途遮音用トラスコ品番545-1979材質ポリウレタンコードなしケースなし
耳栓 抗菌 抗ウイルスSilencia(サイレンシア)翌日出荷
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用トラスコ品番545-0366材質ポリウレタン幅(mm)12.2色ミントグリーンサイズS高さ(mm)22コードなしNRR値30dBケースなし
耳栓 フライトプラスSilencia(サイレンシア)翌日出荷
気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり