カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
絞り込み
ブランド
  • IPF
  • 山洋電気(19)
  • マルヤス電業(19)
  • Dynabook(16)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • アセントワールド(9)
  • NEC(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • PIAA(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • 本多電子(7)
  • M&H(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • EPSON(4)
  • フィリップス(4)
  • NAP(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11 12v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
SUPER J BEAM IPFSUPER J BEAMIPF
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
LED エフェクターヘッド&フォグバルブ IPFLED エフェクターヘッド&フォグバルブIPF
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト消費電力(W)25定格電圧(V)12色温度(K)4000バルブ種類H8/H11/H16
ハロゲンバルブSJB IPFハロゲンバルブSJBIPF
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。
用途車のライトバルブ形式H11消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
スーパーJビーム(ディープイエロー) H11 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H11IPF(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ