「自動車 電圧測定器」の検索結果
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)
使用電圧範囲(V)8~17
材質プラスチック
寸法(mm)180×90×35
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-18~50
表示3LED(緑・黄・赤)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷