12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場 エアー接続口G1/4 ノズル長(mm)1000 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番827-5625 材質アルミダイカスト、真鍮 全長(mm)1210 質量(g)765 最高使用圧力1MPa ノズル形状特殊
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6758 全長(mm)675 質量(g)166 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6723 全長(mm)255 質量(g)127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6740 全長(mm)455 質量(g)146 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6731 全長(mm)355 質量(g)138 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3681 全長(mm)1085 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)