3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
トラスコ品番161-5903 セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用 質量(kg)10 電源コード(m)1
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。 仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素 付属品SDカード、スキッド:30mm用 トラスコ品番248-4786 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)20~65 ヘッド径(Φmm)14 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)4.8
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。 仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素 付属品SDカード、スキッド:78mm用 トラスコ品番248-4785 セット内容予備ケーブル、予備カメラ 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)75~200 ヘッド径(Φmm)38 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)6.8
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷