4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。 トラスコ品番333-9068 質量(kg)9 圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
199,800 税込219,780
翌々日出荷

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に トラスコ品番147-2657 セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ 質量(kg)32 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17 清掃能力距離(m)17
1式
1,388,000 税込1,526,800
7日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,098,000 税込2,307,800
90日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷