「排水管清掃」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
 
オレンジクリーナー強力溶解洗浄  | 
 
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ  | 
 
油汚れ洗剤強力多用途 除菌  | 
| 
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ  | 
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 | 
関連キーワード
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。
トラスコ品番410-8723
ワイヤー径(Φmm)8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
マッドサイクロンメンテナンス用オイルです。
用途ワイヤー潤滑油。
トラスコ品番147-2653
容量(mL)500
1式
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2668
回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900
電源単相100V・12A
本体寸法(mm)736×500×406
安全装置ブレーカ・非常停止機能
適合管径(Φmm)50~100
その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム
寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
¥939,800
税込¥1,033,780
翌々日出荷
スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
小口径のモルタル除去に威力を発揮。
適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
適合ワイヤ径(Φmm)12
小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572
幅(mm)16
奥行(mm)23
ヘッド径(Φmm)23
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726
ヘッド径(Φmm)54
適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
トラスコ品番410-8722
ヘッド径(Φmm)60
適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
トラスコ品番410-8714
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
誰でも簡単に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番410-8706
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
材質本体:天然ゴム
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス、カーバイド
スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。
トラスコ品番147-2656
1式
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。
トラスコ品番147-2669
材質スチール
適合管径(Φmm)50
1式
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。
材質ステンレス、カーバイド
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。
材質鉄
長さ(mm)16
ヘッド径(Φmm)16
シャフト延長ツールです。
用途ヘッド装着用ワイヤー部品。
トラスコ品番147-2663
寸法(mm×cm)シャフト:8×50
1式
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2646
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
材質鉄
適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2655
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Φ12mmワイヤーの連結に使用します。
トラスコ品番166-9571
幅(mm)16
長さ(m)16
奥行(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。
トラスコ品番147-5865
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
用途ハブ(スマートカッター核部品)に装着。
トラスコ品番147-5867
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。
トラスコ品番147-5860
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
用途サイドグライディングパネルを装着するための核部品。
トラスコ品番147-5869
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。
適合機種マッドサイクロン2号用
材質ステンレス、炭素鋼
関連キーワード
1
2
次へ