11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3135 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)13.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3101 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)11.9 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6797 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3119 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6827 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)18.3 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×20
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6789 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.6 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6771 質量(kg)10.5 材質(本体) 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6819 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16.4 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6801 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.5 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3127 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.7 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6835 セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱 材質スチール 質量(kg)30 電源(V)AC100 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷