特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
218件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
RoHS
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)8(H8)
1個
特価
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5 種別平歯車 材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質C6191BE、CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUSラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車SUSラック
RoHS
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 歯幅b(mm)15 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HY-BOX 協育歯車 CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 高さh(mm)10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50B
RoHS
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3 モジュール0.5
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質C3604B(快削黄銅棒) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S75SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.75 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1DB
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 付属品セットスクリュー 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
RoHS
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール2 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 基準円直径d(Φmm)16
1個
779 税込857
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.5 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)